Na voljo je alternativni izdelek:

Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika 130 mm

Št. art.: 725390 130
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov
Za rezanje mehke žice do ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Ročaja z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725390 130
Številka proizvajalca 725390 130

Opis

Izvedba:

Ozka glava, rezila induktivno kaljena in precizno brušena; s finim rezalnim robom.
Ročaj s prevleko iz umetne mase in odpiralno vzmetjo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.