Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika, SFW, Celotna dolžina: 110mm

Št. art.: 725390 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 110 mm
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov
Za rezanje mehke žice do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Ročaja z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725390 110
EAN/GTIN 4045197166364
Številka proizvajalca 725390 110

Opis

Izvedba:

Ozka glava, rezila induktivno kaljena in precizno brušena; s finim rezalnim robom.
Ročaj s prevleko iz umetne mase in odpiralno vzmetjo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.