{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | potopno izolirane | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725335 180 | |
EAN/GTIN | 4003773018179 | |
Številka proizvajalca | 70 07 180 |