{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | potopno izolirane | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725335 160 | |
EAN/GTIN | 4003773018155 | |
Številka proizvajalca | 70 07 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.845 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane | svetla |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |