{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 724900 125 | |
EAN/GTIN | 4003773213406 | |
Številka proizvajalca | 70 01 125 |