Stranske ščipalne klešče, polirane 110 mm

Št. art.: 724900 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 110 mm
    Za rezanje mehke žice do ⌀ 2 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 1,2 mm
    Standard DIN ISO 5749
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina črno atramentirane, glava polirana
    Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
    s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 724900 110
    EAN/GTIN 4003773014324
    Številka proizvajalca 70 01 110

    Opis

    Izvedba:

    Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
    Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

    Standard:

    DIN ISO 5749

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico