Vijačna žaga za cevi do Ø 440 mm - AStxe 649-1

Št. art.: 72342300230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72342300230
EAN/GTIN 4014586858500
Številka proizvajalca 72342300230
L-število L00030 240

Opis

Opis:

  • Vbodna žaga za cevi do Ø 440 mm
  • AStxe 649-1
  • Zmogljiva vbodna žaga za cevi in profile z brezstopenjsko nastavitvijo hitrosti hoda

Lastnosti:

  • Nazivna vhodna moč 750 W
  • izhodna moč 480 W
  • hitrost hoda 100-350 1/min
  • dolžina hoda 60 mm
  • cevi do Ø 400 * mm
  • profili do Š x V 290 x 550 mm
  • kabel z vtičem 2,5 m
  • masa po EPTA 6,40 kg

Prednosti:

  • Idealen za rezanje cevi in profilov iz jekla, litine, plinskega betona in plastike na dolžino
  • Naprava za vpenjanje in podajanje je na voljo za profile in cevi od Ø 80 mm do Ø 400 mm
  • Posebej primeren za sendvič materiale in različne plasti materialov
  • Brezstopenjska elektronska nastavitev hitrosti hoda za optimalno hitrost rezanja
  • Nastavljive vpenjalne naprave omogočajo tudi poševne reze do 45°
  • * S podaljškom verige

Obseg dobave:

  • 2 žagina lista
  • 1 dodatni ročaj
  • 1 komplet ključev

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico