Žagin list

Št. art.: 63503066002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63503066002
    EAN/GTIN 4014586179230
    Številka proizvajalca 63503066002
    L-število L00010 1822

    Opis

    Opis:

    • Žagin list
    • Za obdelavo jekla in nerjavnega jekla. Premer cevi do 80 mm

    Lastnosti:

    • Razmik med zobmi 1,6 mm
    • dolžina 200 mm
    • debelina 1,5 mm
    • kakovost HSS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico