Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 723100 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723100 160
EAN/GTIN 4003773022961
Številka proizvajalca 74 05 160

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev  160 mm

Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.086 kosov na zalogi
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
celotna dolžina 160 mm 160 mm 160 mm
Ročaj Večkomponentna prevleka Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene s prevleko iz umetne mase
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne Ne Ne
Standard DIN ISO 5749 DIN ISO 5749 DIN ISO 5749
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico