{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 140 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723100 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039617 | |
Številka proizvajalca | 74 05 140 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.538 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | kovane v utopu, kaljene v olju |
Površina | kromirane | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3,1 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |