{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4,5 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Glava | polirane | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 721100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040620 | |
Številka proizvajalca | 67 01 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Čelne ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |
Standard | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Površina | črno atramentirane | črno atramentirane |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |