{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4,5 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Glava | svetle | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 721150 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166203 | |
Številka proizvajalca | 721150 160 |