Varnostni nizki čevlji SENSATION Low ESD S2, velikost 37

Št. art.: 72106-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija SENSATION
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72106-37
EAN/GTIN 4030839220801
Številka proizvajalca 72106-37
L-število L00790 490

Opis

Opis:

  • Hidrofobiziran tekstilni material z videzom kavbojk/hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga Bioactive
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat L10
  • Kopiček iz jekla
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Vključuje dodatne vezalke

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "SENSATION" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico