Varnostni nizki čevlji SENSATION Low ESD S2, velikost 44

Št. art.: 72106-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija SENSATION
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 72106-44
    EAN/GTIN 4030839220870
    Številka proizvajalca 72106-44
    L-število L00790 815

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobiziran tekstilni material z videzom kavbojk/hidrofobizirano nubuk usnje
    • Tkaninska podloga Bioactive
    • Oblazinjen jezik
    • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • TPU/PU podplat L10
    • Kopiček iz jekla
    • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
    • Vključuje dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico