Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Montažne klešče za razcepne obroče, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 719955 200
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin
celotna dolžina 200 mm
Minimalna širina reže 2,2 mm
za ⌀ gredi od 12 mm
Oblika čeljusti zakrivljene 30°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina brunirani
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719955 200
Številka proizvajalca 45 21 200
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Specialno oblikovani konici za montažo razcepnih obročev brez prijemalnih izvrtin. Mit Öffnungsfeder.
Klešče brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Čeljusti zakrivljene 30°.

Uporaba:

Za vzmetne podložke in varnostne obroče brez prijemalnih izvrtin.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico