{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Minimalna širina reže | 2,2 mm | |
za ⌀ gredi | od 12 mm | |
Oblika čeljusti | Zakrivljeno za 30° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | brunirani | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719955 220 | |
EAN/GTIN | 4003773231202 |