{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 570 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 252 mm - 400 mm | |
⌀ konice | 4,5 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Valjano jeklo, izredna trdnost | |
Material konice | Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju | |
Površina | črno prašno lakirane | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Da | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719895 A6 | |
EAN/GTIN | 4003773025009 | |
Številka proizvajalca | 46 10 A6 |