{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 560 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ konice | 3,5 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Valjano jeklo, izredna trdnost | |
Material konice | Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju | |
Površina | črno prašno lakirane | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Da | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719895 A5 | |
EAN/GTIN | 4003773024996 | |
Številka proizvajalca | 46 10 A5 |