Na voljo je alternativni izdelek:

Klešče za mehanike, kromirane ovalne-koničaste, zakrivljene 40° 200 mm

Št. art.: 716701 200
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Standard DIN ISO 5745
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina kromirani
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 716701 200
EAN/GTIN 4003773043669
Številka proizvajalca 38 25 200

Opis

Izvedba:

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 716700 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico