Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 713500 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713500 200
EAN/GTIN 4003773035039
Številka proizvajalca 26 25 200

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico