{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka |
713500 160
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4003773016007
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
25 25 160
Kopiraj |
|
Proizvajalec | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |