{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713310 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501479 | |
Številka proizvajalca | 713310 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.395 kosov na zalogi
19,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 73 mm | 73 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | ovalno-koničaste, ravne |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |