{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713310 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501462 | |
Številka proizvajalca | 713310 160 |