{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalno-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713195 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887399 | |
Številka proizvajalca | 713195 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polokrogle klešče, ravne, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.151 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.375 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |