Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev 140 mm

Št. art.: 713100 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Dolžina čeljusti 42 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713100 140
EAN/GTIN 4003773035015
Številka proizvajalca 25 05 140

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico