{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 41 mm | |
Oblika čeljusti | okrogle-koničaste | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | kromiran | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773043539 | |
Številka proizvajalca | 32 11 135 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dolgočeljustne klešče, okrogle-koničaste, kromirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
12,40 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | znotraj gladke | znotraj gladke |
Dolžina čeljusti | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Površina klešč | kromiran | svetle | kromirani |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče | Ploščate klešče | Ploščate klešče |