{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 41 mm | |
Oblika čeljusti | okrogle-koničaste | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | kromirani | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711980 160 | |
EAN/GTIN | 4062406261894 | |
Številka proizvajalca | 711980 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dolgočeljustne klešče, okrogle-koničaste, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
12,40 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | znotraj gladke |
Dolžina čeljusti | 41 | 41 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | s prevleko iz umetne mase |
Oblika čeljusti | okrogle-koničaste | okrogle-koničaste |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče | Ploščate klešče |