Okrogle klešče, kromirane VDE izolirane 160 mm

Št. art.: 710700 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Oblika čeljusti okrogle
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč kromirane
Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 710700 160
EAN/GTIN 4003773033790
Številka proizvajalca 22 06 160

Opis

Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (okrogle). Čeljusti na notranji strani gladke.
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico