3M™ Solus™ 2000 zaščitna očala, črna/zelena templja, premaz proti praskam + (K), sive varilne leče s stopnjo zaščite IR 5.0, S2050ASP-BLK

Št. art.: 7100220423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100220423
EAN/GTIN 58887862350460
Številka proizvajalca 7100220423
L-število L01110 584

Opis

Izvedba:

Nastavljiv trak z zaskočnico
Večinoma se uporablja z drugo osebno zaščitno opremo za rezanje, spajkanje, spajkanje, izdelavo kovin, uporabo v plavžih in odprtem ognju* * * Morda bo potrebna dodatna osebna zaščitna oprema.
Sivi IR vizirji omogočajo boljše prepoznavanje barv v primerjavi z zeleno obarvanimi IR vizirji.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 za zaščitna očala, odporna proti udarcem, in standarda EN 169:2002.

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU so naša športna, elegantna varnostna očala z modrimi/sivimi temeni z nastavljivim kotom, ki se prilegajo po meri. Prozorna polikarbonatna leča ima prevleko proti megli in praskam za dolgo življenjsko dobo in boljši vid. Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti.

Lastnosti:

Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko zasnovo in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo s sivim IR filtrom
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico