Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve 300 mm

Št. art.: 706001 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 300 mm
    Površina mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
    Vpenjalna širina za 6-kotnik 60 mm
    Območje vpenjanja za cevi do 2,3/4 col
    Število zobcev za fino regulacijo zeva 30
    Standard DIN ISO 8976
    Izvedba čeljusti oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti
    Material Kromvanadijevo jeklo
    brez iskrenja Ne
    Hitra nastavitev Da
    Fina regulacija zeva Da
    Samodejno vpenjanje Da
    Varovanje vpenjanja Da
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 706001 300
    EAN/GTIN 4067263031468
    Številka proizvajalca 706001 300

    Opis

    Izvedba:

    Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Natančna nastavitev zapore s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z nedrsečo prevleko iz umetne mase.

    Standard:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico