{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Površina | mangan-fosfatirane, čeljusti polirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 36 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 19 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Izvedba čeljusti | oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Hitra nastavitev | Da | |
Fina regulacija zeva | Da | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 706001 180 | |
EAN/GTIN | 4062406238971 | |
Številka proizvajalca | 706001 180 |