{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Alligator | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Površina | kromirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 46 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 2 col | |
Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Fina regulacija zeva | Ne | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 705740 250 | |
EAN/GTIN | 4003773039303 | |
Številka proizvajalca | 88 06 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.635 kosov na zalogi
20,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 250 | 250 |
Varovanje vpenjanja | Da | Da |
Fina regulacija zeva | Ne | Ne |
Samodejno vpenjanje | Da | Da |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 46 | 36 |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |