Odlagalni odri v modularni gradnji, stacionarni

Št. art.: 70504
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70504
EAN/GTIN 4031405705043
Številka proizvajalca 070504

Opis

Opis:

  • Za varno in hitro sprostitev tovornjakov in gospodarskih vozil iz ledu in snega. Idealen tudi za popravila ponjav in nadgradnje tovornjakov.
  • Aluminijasti odrski sistem brez vzdrževanja s konzolami za stacionarno gradnjo
  • Stroškovno učinkovito in modularno razširljivo
  • Trpežne in vremensko odporne obloge stopnic in ploščadi
  • Dostop do piste je enostaven preko 45° stopnišča z obema stranema in samozapirajočimi varnostnimi vrati
  • Dvostranske ograje s trakovi za noge in kolena zagotavljajo visoko raven varnosti pri delu (višina: 1.100 mm)
  • Enostavna montaža z dostavo v sklope, vključno z navodili za montažo
  • Zasnova upošteva DIN EN ISO 1004 ter 14122-2 in -3
  • Največja obremenitev: 2,0 kN/m², stopničasta obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Nad glavo: 8662 mm
  • Vrsta gradnje: V pacientu
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Tla: Aluminijasta mreža anodizirana
  • Ograja: Toga
  • Višina ograje: 1000 mm
  • Skupna širina: 2449 mm
  • Dolžina odra: 5682 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 45 °
  • Višina ploščadi: 3150 mm
  • Širina koraka: 600 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico