Snežni potiskalnik, vključno z držalom

Št. art.: 70531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70531
    EAN/GTIN 4031405705319
    Številka proizvajalca 070531
    L-število L90110 711

    Opis

    Opis:

    • Stabilen in robusten aluminijast snežni drsnik
    • Izoliran in nedrseč ročaj
    • Za vse sisteme za odmrzovanje in odre
    • Vključuje držalo

    Lastnosti:

    • Širina: 830 mm
    • Dolžina: 3200 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico