{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | znotraj nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu. | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 703000 180 | |
EAN/GTIN | 4045197166005 | |
Številka proizvajalca | 703000 180 |