{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | potopno izolirane | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701735 180 | |
EAN/GTIN | 4003773015314 | |
Številka proizvajalca | 03 07 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče, kromirane VDE-potopno izolirane 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 180 | 180 |
Ročaj | potopno izolirane | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |