{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701910 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501448 | |
Številka proizvajalca | 701910 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Močne kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 180mm
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.989 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
906 kosov na zalogi
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Material | Posebno orodno jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |