{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701710 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501424 | |
Številka proizvajalca | 701710 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.575 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | nazobljene | nazobljene |
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 180 | 180 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |