Koničaste kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 145mm

Št. art.: 701655 145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 145 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701655 145
EAN/GTIN 4003773079361
Številka proizvajalca 08 26 145

Opis

Izvedba:

Prijemalne površine s posebno tritočkovno konturo za zanesljivo prijemanje ploščatih delov. Enostavno rezanje zaradi močnega členka z veliko prestavo. Rezkan utor v območju prijemanja omogoča zanesljivo prijemanje in vlečenje manjših obdelovancev, na primer žebljev, zatičev in čepov. Priročne za delo na težko dostopnih delovnih področjih. Ozka oblika glave s koničastim iztekom čeljusti.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico