Na voljo je alternativni izdelek:

Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev 200 mm

Št. art.: 701601 200
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KNIPEXtend
celotna dolžina 200 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirani
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701601 200
EAN/GTIN 4003773041146
Številka proizvajalca 03 05 200

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezila dodatno induktivno kaljena (pribl. 60 HRC).
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke TetheredTool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Opomba:

Prejšnji model art. 701600 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico