{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | KNIPEXtend | |
celotna dolžina | 140 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirani | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701601 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039730 | |
Številka proizvajalca | 03 05 140 |