{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701515 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887283 | |
Številka proizvajalca | 701515 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kombinirane klešče, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.003 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
858 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.318 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Površina | svetle | kromirane | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |