{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | Klešče črno atramentirane, glava polirana | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773041009 | |
Številka proizvajalca | 03 01 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče, polirane 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
875 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.362 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
749 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Dvokomponentna prevleka ročajev |
Površina | Klešče črno atramentirane, glava polirana | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |