E20S SDXNR-07 Stružni noži za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6989916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6989916
    EAN/GTIN 7291075349160
    Številka proizvajalca 6989916
    L-število L23990 273

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odsek 24 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina gredi (H) 18 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 12,6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • DMin, odcep 24 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -13 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 36 mm
    • Višina vpenjala (H) 18 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico