Nosilni okvir „CarryMore“, prazen 55

Št. art.: 693650 55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 386 mm
Zunanja širina 263 mm
Zunanja višina 195 mm
Masa 1,8 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693650 55
EAN/GTIN 5733439146388
Številka proizvajalca 146388

Opis

Izvedba:

CarryMore je praktičen sistem za shranjevanje in transport za po 2 kovčka CarryLite velikosti 278×337 mm. Integriran povezovalni mehanizem omogoča nakladanje večjega števila nosilnih okvirjev CarryMore. Zaustavljalna kolesa pri tem preprečujejo spodrsavanje kovčkov CarryLite, dodatno pritrdilno zapiralo pa poskrbi za še večjo varnost pritrditve. Da bi zagotovili udoben transport, je vsak kovček opremljen z ergonomičnim ročajem.

Primerno za:

Art. 693610 vel. 10; vel. 16.

Opomba:

Primeren voziček CarryMore za udoben transport večjega števila povezanih nosilnih okvirjev CarryMore najdete v naši spletni trgovini (art. 693652 vel. 1).