Kovček za garnituro „CarryLite“ 10

Št. art.: 693610 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 10
Zunanja dolžina 337 mm
Zunanja širina 278 mm
Zunanja višina 57 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693610 10
EAN/GTIN 5733439144568
Številka proizvajalca 144568

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 1 kos 55 × 39 × 47 mm
2 kos. 109 × 39 × 47 mm
1 kos 163 × 39 × 47 mm
1 kos 218 × 39 × 47 mm
2 kos. 79 × 55 × 47 mm
1 kos 157 × 55 × 47 mm
1 kos 109 × 79 × 47 mm
1 kos 218 × 79 × 47 mm