Nadomestni vložek za orodje 690

Št. art.: 693475 690
Popust
38,70 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna dolžina 660 mm
    Uporabna širina 170 mm
    Uporabna višina 50 mm
    Vrsta izdelka Skladiščne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 693475 690
    EAN/GTIN 8716736002240
    Številka proizvajalca 1005PIZ

    Opis

    Lakiranje:

    Srebrno siva RAL 7001, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico