{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 540 mm | |
Zunanja širina | 296 mm | |
Zunanja višina | 292 mm | |
Število stranskih ročajev | 2 | |
Število predalov za male dele | 2 | |
Število spremenljivih vložkov | 7 | |
Masa | 4,6 kg | |
Notranja prostornina | 47 l | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693310 47 | |
EAN/GTIN | 5733439136600 | |
Številka proizvajalca | 136600 |