{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 474 mm | |
Zunanja širina | 239 mm | |
Zunanja višina | 248 mm | |
Število predalov za male dele | 2 | |
Število spremenljivih vložkov | 6 | |
Masa | 2,6 kg | |
Notranja prostornina | 27 l | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693310 27 | |
EAN/GTIN | 5733439136587 | |
Številka proizvajalca | 136587 |