Škatla za orodje iz umetne mase 475

Št. art.: 693200 475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 480 mm
Zunanja širina 255 mm
Zunanja višina 260 mm
Uporabna dolžina 450 mm
Uporabna širina 215 mm
Uporabna višina 55 mm
Število čepov 2
Masa 2,4 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693200 475
EAN/GTIN 4006793812611
Številka proizvajalca 5812000391

Opis

Izvedba:

Iz polipropilena − lahka, robustna in odporna proti udarcem. Velik priročen ročaj in 2 hitri zapirali iz umetne mase. Zaklepanje z obešanko z lokom ⌀ 5 mm (art. 085830085875 vedno vel. 30).
S snemljivim prenosnim vložkom in magazinom za male dele, pod njim je prostoren spodnji predelek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico